Prodotti /

Cod. Rexel
CM1998NA
Cod. Produttore
1998NA
Cod. EAN
8023903392470

Informazioni di prodotto

Centralino di portineria audio, sistema Simplebus 1, display 32 caratteri, da tavolo
Descrizione del produttore: Centralino audio di portineria in versione da tavolo per sistema Simplebus 1 con tastiera a microswitch e display alfanumerico a 32 caratteri. Cornetta ergonomica con aggancio alla base di appoggio agevolato da inserti calamitati invisibili. Consente di visualizzare il codice e il nome dell?utente da chiamare e dell?utente chiamante, mantenendo in memoria le chiamate inevase. Gestisce la modalita Giorno/Notte e il servizio di intercomunicante utente/utente. Permette la gestione delle segnalazioni di allarme provenienti dagli utenti. E? possibile memorizzare fino a 1000 utenti. Corredato di cavo removibile con borchia per il collegamento. Alimentazione 24 VAC con art. 1195. Dimensioni (L x H x P): 225x100x225mm.

tipo di montaggio

Apparecchio da tavolo

colore

Nero

larghezza

225 mm

altezza

100 mm

profondità

225 mm

Con funzione memoria

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

2 fili

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

materiale

Plastica

Sistema d'immagine

PAL

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Nero/bianco

Suonerie personalizzabili