› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Centralino da parete IP40 18 moduli DIN35 per installazioni interne

Cod. Rexel BTIF305PT18
Cod. Produttore F305PT18
Cod. EAN 8005543545829

Informazioni principali

  • Serie: LINEA WALL
  • Moduli: 18 moduli DIN35
  • Grado protezione: IP40 - IK09
  • Tensione nominale: 400 V AC 50/60 Hz
  • Corrente massima: 63 A
  • Materiale: Polistirene rinforzato
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Temperatura d’impiego: -5°C ÷ +40°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Centralino da parete in plastica bianca RAL 9003, dotato di porta trasparente in policarbonato autoestinguente a 750°C, ideale per impianti commerciali di piccole dimensioni. Il quadro è completamente reversibile (retro, coperchio e porta) e presenta una piastra frontale rimovibile una fila alla volta con 18 moduli DIN, distanziati da 150 mm tra le guide. Il telaio è estraibile e articolato, con maniglia bloccabile per la porta e serraggio delle viti del coperchio a 2 Nm. Il grado di protezione è IP40 con porta chiusa e la struttura garantisce un isolamento di classe II. La corrente massima ammissibile è di 63 A e la capacità di dissipazione della potenza è di 43 W. I materiali impiegati sono polistirene rinforzato per scatola, coperchio e piastra, policarbonato rinforzato con fibre di vetro per supporti e cerniere, e acciaio zincato per guide e montanti metallici. Il prodotto è conforme alle normative IEC, CEI, con certificazione IMQ e rispetta le direttive REACH e ROHS. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Centralino da parete con portello trasparente, 18 moduli DIN35 (300x450x150mm). Rispondenza normativa IEC 60670-24 , CEI 23-48 , CEI 23-49, CEI 61439-3. Grado di protezione IP40 e IK07. Materiale in resina termoplastica. Classe di isolamento II. Scatola da parete in finitura bianca RAL 9003. Temperatura d’impiego: -10÷60°C. Resistenza al calore anormale ed al fuoco (EN 60695-2-11): 650°C. Tipo profilato DIN35: Acciaio zincato. Prefratture prestabilite per tubi (diametro)16÷32mm. Apertura portello reversibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

450 mm

altezza

300 mm

profondità

128 mm

numero RAL

9003

profondità di incasso

124 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

296 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

446 mm

possibilità di applicazione

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

Serie

LINEA WALL

Centralino da parete IP40 18 moduli DIN35 per installazioni interne