Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF305PT12
Cod. Produttore
F305PT12
Cod. EAN
8005543556023

Informazioni di prodotto

Centralino da parete LINEA WALL - 12 moduli din
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino da parete in plastica bianca RAL 9003 con grado di protezione IP40 e IK07, dotato di porta trasparente in policarbonato autoestinguente a 750°C. Progettato per applicazioni residenziali e di piccole dimensioni, offre una capacità di 12 moduli DIN su un'unica fila con distanza tra le guide di 150 mm. La struttura è realizzata in polistirene rinforzato resistente, con viti in policarbonato rinforzato e componenti metallici in acciaio zincato. È caratterizzato da doppio isolamento di classe II, tensione nominale di esercizio e isolamento di 400 V AC a 50/60 Hz, e una corrente massima ammissibile di 63 A. La porta è chiusa e può essere bloccata tramite accessorio separato. La temperatura di utilizzo varia da -5°C a +40°C, garantendo affidabilità e sicurezza nell'installazione a parete. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Centralino da parete con portello trasparente, 12 moduli DIN35 (235x250x112mm). Rispondenza normativa IEC 60670-24 , CEI 23-48 , CEI 23-49, CEI 61439-3. Grado di protezione IP40 e IK07. Materiale in resina termoplastica. Classe di isolamento II. Scatola da parete in finitura bianca RAL 9003. Temperatura d’impiego: -10÷60°C. Resistenza al calore anormale ed al fuoco (EN 60695-2-11): 650°C. Tipo profilato DIN35: Acciaio zincato. Prefratture prestabilite per tubi (diametro)16÷32mm. Apertura portello reversibile.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

250 mm

altezza

235 mm

profondità

112 mm

numero RAL

9003

profondità di incasso

108 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

231 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

246 mm

possibilità di applicazione

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

Serie

LINEA WALL

Produttore

Centralino da parete IP40 12 moduli DIN35 resina termoplastica

€ 31,42 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info