Descrizione del prodotto
Centralino a tenuta stagna IDROBOARD modello F107N72D, progettato per installazioni a parete con 4 file e 72 moduli DIN. Realizzato in polistirene rinforzato e Acrilonitrile Butadiene Stirene, garantisce elevata resistenza agli urti e protezione IP65 contro polvere e acqua. Il centralino presenta un portello reversibile con finestra trasparente blu e maniglia in policarbonato rinforzato con fibra di vetro, accessoriabile con serratura e piastre piombabili. La guida interna a due posizioni consente il montaggio di prodotti modulari e interruttori scatolati, con distanza tra le guide di 150 mm. È possibile installare piastre preforate e pannelli pieni per apparecchi non modulari, con fissaggio diretto delle prese di corrente laterali. Il centralino assicura doppio isolamento di classe II e isolamento completo, con temperatura di esercizio da -25°C a +40°C e corrente massima ammessa di 125 A. La struttura è autoestinguente a 650°C e conforme alle normative IEC 60670-24 e IEC 61439-3, con tensione nominale di esercizio di 400 V AC a 50/60 Hz. La potenza dissipata è di 67 W. Il design include passacavi ad entrata diretta e staffe di fissaggio per garantire un montaggio sicuro e pratico, mantenendo elevate prestazioni di protezione e sicurezza elettrica.
Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Centralino da parete in polistirene antiurto rinforzato IP65 IDROBOARD 72 moduli DIN (4x18), classe di isolamento II, temperatura d’impiego: -20÷70°C