Descrizione del prodotto
Centralino da parete IDROBOARD con 4 moduli DIN, progettato per garantire una protezione IP65 contro polvere e acqua, ideale per installazioni elettriche in ambienti esterni o umidi. Realizzato in polistirene rinforzato con porta trasparente in policarbonato, offre un’ottima resistenza agli urti (IK09) e un isolamento di classe II. La porta è reversibile e dotata di chiusura con maniglia senza serratura, mentre il coperchio è completamente chiuso per una protezione ottimale. Il centralino supporta una corrente massima di 32 A e una dissipazione di potenza di 10 W, con tensione nominale di esercizio fino a 400 V AC. Include guida DIN a due posizioni per il montaggio modulare e garantisce conformità alle normative IEC 60670-24 e IEC 61439-3. Colore della scatola grigio chiaro con copertura grigio scuro, adatto per applicazioni residenziali e industriali che richiedono affidabilità e sicurezza.
Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Centralino da parete in polistirene antiurto rinforzato IP65 IDROBOARD 4 moduli DIN, classe di isolamento II, temperatura d’impiego: -20÷70°C