Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF107N36D3
Cod. Produttore
F107N36D3
Cod. EAN
8012199968902

Informazioni di prodotto

Centralino da parete IDROBOARD

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino da parete IDROBOARD modello F107N36D3, progettato per installazioni elettriche con 3 file e 36 moduli DIN. Realizzato in polistirene rinforzato e ABS, garantisce un'elevata resistenza agli urti e protezione IP65 contro polvere e getti d'acqua, ideale per ambienti esterni o umidi. La porta trasparente blu scuro permette il controllo visivo dei componenti interni senza apertura, mentre il maniglione ergonomico assicura una chiusura sicura e reversibile. Il centralino offre isolamento di classe II e protezione contro i contatti elettrici, conforme alle normative IEC 60670-24 e IEC 61439-3, con tensione nominale di esercizio di 400 V AC a 50/60 Hz. La struttura prevede guide modulari a due posizioni e supporti per prodotti non modulari, con possibilità di fissaggio diretto di componenti della gamma Plexo. Include inoltre tappi coprivite e staffe di fissaggio per garantire l'isolamento completo. La dissipazione di potenza raggiunge i 48 W e la portata massima di corrente è di 90 A. Il design è studiato per facilitare il montaggio e la manutenzione, con predisposizioni per ingressi cavi e accessori dedicati come placche cieche, serrature e kit di sigillatura. Il colore del contenitore è grigio chiaro, con copertura grigio scuro e porta trasparente, abbinando funzionalità e estetica. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Centralino da parete in polistirene antiurto rinforzato IP65 IDROBOARD 36 moduli DIN (3x12), classe di isolamento II, temperatura d’impiego: -20÷70°C

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

340 mm

altezza

622 mm

profondità

161 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

profondità di incasso

157 mm

numero di file

3

Altezza della parte incassata

618 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

336 mm

possibilità di applicazione

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

Serie

IDROBOARD

Produttore

Centralino da parete IDROBOARD 36 moduli DIN IP65 resistenza alta

€ 128,44 x 1 pz.
(pz.)