Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF107N24D
Cod. Produttore
F107N24D
Cod. EAN
8012199968896

Informazioni di prodotto

Centralino da parete IDROBOARD

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il centralino IDROBOARD modello F107N24D è un armadio da incasso o a parete progettato per applicazioni elettriche con protezione IP65 e resistenza agli urti IK09. Realizzato in polistirene rinforzato e ABS, presenta una porta trasparente di colore blu e un telaio grigio chiaro con copertura grigio scuro RAL 7046. È dotato di doppio isolamento di classe II e può operare fino a una tensione nominale di 400 V AC a 50/60 Hz, con una corrente massima ammessa di 90 A e una potenza dissipabile di 32 W. Il centralino dispone di due file per un totale di 24 moduli DIN, con distanziamento tra le guide di 150 mm, e offre la possibilità di montare prodotti modulari o non modulari tramite piastre forate o mascherine. La porta è reversibile ed è dotata di maniglia con segnale di passaggio e chiusura di tipo "altro". La struttura include staffe di fissaggio a parete e viti in acciaio inox, garantendo isolamento completo e protezione contro i contatti elettrici anche in caso di guasto dell’isolamento principale. Il centralino è inoltre conforme alle normative IEC 60670-24 e IEC 61439-3 e può essere integrato con accessori come serrature, piastre cieche e guarnizioni per mantenere la protezione IP65. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Centralino da parete in polistirene antiurto rinforzato IP65 IDROBOARD 24 moduli DIN (2x12), classe di isolamento II, temperatura d’impiego: -20÷70°C

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

340 mm

altezza

432 mm

profondità

161 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

profondità di incasso

157 mm

numero di file

2

Altezza della parte incassata

428 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

336 mm

possibilità di applicazione

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

Serie

IDROBOARD

Produttore

Centralino da parete IDROBOARD 24 moduli DIN IP65 resistenza alta

€ 85,26 x 1 pz.
(pz.)