› Cavi › Accessori MediaTensione

CENTRALINA TERMOSTATICA DI COMANDO

Cod. Rexel Y5CTAHTC1
Cod. Produttore CTAHTC1
Cod. EAN 8033712906379

Informazioni principali

  • Zone controllo: 1
  • Tensione alimentazione: 230 V AC
  • Relè uscita: 16 A
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Controllo temperatura: 0…10 °C
  • Grado protezione: IP 20
  • Comando bypass: Sì
  • Serie: Accessori per cavi scaldanti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centralina termostatica di controllo per impianti scaldanti ad 1 zona di controllo

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Regolatore di temperatura

Accessorio

Parte di ricambio

CENTRALINA TERMOSTATICA DI COMANDO