Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
180 mm
Tipologia
Regolatore di luce elettronico
altezza
85 mm
profondità
70 mm
assorbimento di potenza
16 W
tipo di alimentazione elettrica
AC
grado di protezione (IP)
IP20
tipo di comando
DALI
Serie
Exiway DiCube
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te