Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR21509
Cod. Produttore
R21509
Cod. EAN
8007352617636

Informazioni di prodotto

Centrale touch screen 3M grigio

Documentazione tecnica

Ricambio centrale di controllo e configurazione domotica, touch screen monocromatico, 1 ingresso per sensore di temperatura, fornita con accessorio V51923 per installazione su guida DIN (60715 TH35), grigio - 3 moduli. Completa di connettore per programmazione frontale RJ45, cavo ed accessorio V51921 per installazione su guida DIN (60715 TH35)

codice RAL (simile)

9016

accoppiamento bus incluso

funzione tattile

campo per designazione

esecuzione

quadro di comando e segnalazione

tipo di montaggio

incassato

display

monocromo

materiale

plastica

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

CENTRALE TOUCH SCREEN 3M GRIGIO