Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE17621
Cod. Produttore
17621
Cod. EAN
8002219747181

Informazioni di prodotto

CENTRALE ST13 S230 18AH 2P
Descrizione del produttore: La centrale ST13 S230 da 20AH a 2 poli è un dispositivo elettrico progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro degli impianti. Dotata di una capacità di 20 ampere-ora, offre una gestione efficiente dell'energia elettrica con due poli, ideale per applicazioni che richiedono stabilità e protezione. La sua costruzione robusta e compatta la rende adatta a diverse installazioni elettriche, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per il controllo e la distribuzione dell'energia in sistemi elettrici moderni.

tipo di circuito

funzione continua/attesa

tensione nominale

207 V

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP21

lunghezza

800 mm

larghezza

600 mm

altezza

2000 mm