Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE17062
Cod. Produttore
17062
Cod. EAN
8002219925428

Informazioni di prodotto

SICURO 300W 24V 28AH RAL7035
Descrizione del produttore: LGS24 4U 28AH G è un dispositivo elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una capacità di 28AH che assicura una gestione efficiente dell'energia. La sua struttura compatta e robusta lo rende ideale per applicazioni in ambito elettrico, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la facilità di installazione e l'efficienza operativa, caratteristiche fondamentali per soluzioni elettriche professionali.

tipo di circuito

funzione continua/attesa

tensione nominale

207 V

grado di protezione (IP)

IP20

lunghezza

400 mm

larghezza

170 mm

altezza

800 mm