Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE17060
Cod. Produttore
17060
Cod. EAN
8590048509990

Informazioni di prodotto

SICURO 300W 24V 12AH BI
Descrizione del produttore: LGS24 4U 12AH B è un prodotto elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Caratterizzato da una capacità di 12AH, è ideale per applicazioni che richiedono una fonte di alimentazione stabile e duratura. La configurazione 4U consente un'installazione compatta e funzionale, adatta a diversi ambienti tecnici. Questo materiale elettrico è realizzato con componenti di alta qualità per assicurare sicurezza e efficienza nel funzionamento quotidiano.

tipo di circuito

funzione continua/attesa

tensione nominale

207 V

grado di protezione (IP)

IP20

lunghezza

316 mm

larghezza

140 mm

altezza

515 mm