› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

CENTRALE RADIO 32 ZONE, CONFIG. VIA

Cod. Rexel CMRFNEXUS
Cod. Produttore RFNEXUS
Cod. EAN 8023903465402

Informazioni principali

  • Serie: Nexus
  • Tecnologia wireless: Bidirezionale BeaconPlus
  • Zone radio: 96 (max 32 sensori)
  • Zone max configurabili: 8
  • Portata campo libero: 1700 m
  • Alimentazione: 90÷240VAC 50÷60Hz
  • Batteria inclusa: 3.6VDC / 4250 mAh
  • Dimensioni (HxLxP): 160x160x31 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La centrale d?allarme wireless Nexus consente di gestire fino a 100 dispositivi radio, con 32 zone di allarme, che possono diventare 96 zone se vengono utilizzati gli ingressi ausiliari dei contatti magnetici. Nexus offre interfacce Wi-Fi, LAN e LTE integrate. Integralmente configurabile da App Comelit Nexus, che funge da supervisore dell?impianto. Puo gestire fino a 64 utenti diversi, 32 radiocomandi e 8 aree. Viene fornita con supporto da parete, batteria e cavo di alimentazione inclusi. Colore bianco.
CENTRALE RADIO 32 ZONE, CONFIG. VIA