Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK302401911
Cod. Produttore
302401911

Informazioni di prodotto

Kit centrale AX PRO con telecomando e sensori

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il kit DS-PWA64M-KIT-WE di HIK302401911 è un sistema di segnalazione avanzato progettato per garantire un'ottima funzionalità in ambienti di lavoro e di sicurezza. Con un impressionante numero di 16 gruppi di segnalazione, questo kit offre una versatilità senza pari. È dotato di un selettore integrato che consente di gestire facilmente le varie uscite per dispositivi di segnalazione acustica, ben quattro in totale. Inoltre, la memoria di eventi permette di registrare fino a un evento, assicurando che ogni segnalazione venga monitorata e gestita con precisione. Questo sistema è progettato per essere compatibile con bus, rendendolo ideale per installazioni moderne e integrate. La sua costruzione robusta e le sue caratteristiche avanzate lo rendono una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in ambito elettrico.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

170 mm

altezza

170 mm

profondità

38,6 mm

Tensione d'esercizio

12 V

con alimentatore

collegamento radio

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

interfaccia esterna

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

4

numero di gruppi di segnalazione

16

memoria di eventi

classe VdS

B

Produttore

Kit centrale AX PRO radio 16 gruppi segnalazione 4 uscite acustiche memoria eventi per sicurezza ambienti lavoro

€ 333,56 x 1 pz.
(pz.)