›

CENTR.INC.CARTONGESSO 48M.PORTA MET

Cod. Rexel GWGW40164N
Cod. Produttore GW40164N
Cod. EAN 8034035051944

Informazioni principali

  • Serie: 40 CDI, Domotics
  • Porta: Metallo
  • Montaggio: Incasso cartongesso
  • Numero moduli: 48 M
  • Protezione: IP40
  • Uso: Domestico
  • Standard: Conforme CE
  • Applicazione: Centralini distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 40 CDE - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flange per lingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.

Caratteristiche tecniche

Serie

40 CDI,DOMOTICS

CENTR.INC.CARTONGESSO 48M.PORTA MET