Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA107724
Cod. Produttore
107724
Cod. EAN
8055195002997

Informazioni di prodotto

CENTR.750 SBS LT.0,5
Il CENTR.750 SBS LT.0,5 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua robustezza e affidabilità lo rendono una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore. Con un design compatto e funzionale, il CENTR.750 SBS LT.0,5 si integra facilmente in qualsiasi progetto, offrendo risultati eccellenti e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il CENTR.750 SBS LT.0,5 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua robustezza e affidabilità lo rendono una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore. Con un design compatto e funzionale, il CENTR.750 SBS LT.0,5 si integra facilmente in qualsiasi progetto, offrendo risultati eccellenti e una lunga durata nel tempo.

larghezza max. del battente

3500 mm

tensione del motore

230 V

Produttore

CENTR.750 SBS contenitore elettrico robusto LT 0,5L per applicazioni professionali