Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA107721
Cod. Produttore
107721
Cod. EAN
8055195002966

Informazioni di prodotto

CENTR.750 SB LT.0,75
Scopri il CENTR.750 SB LT.0,75, un prodotto della rinomata famiglia di materiali elettrici. Questo articolo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni eccellenti. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico. Con un design funzionale e pratico, il CENTR.750 SB LT.0,75 si adatta perfettamente alle tue esigenze professionali. Scegli un prodotto affidabile e performante per i tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il CENTR.750 SB LT.0,75, un prodotto della rinomata famiglia di materiali elettrici. Questo articolo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni eccellenti. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico. Con un design funzionale e pratico, il CENTR.750 SB LT.0,75 si adatta perfettamente alle tue esigenze professionali. Scegli un prodotto affidabile e performante per i tuoi progetti elettrici.

larghezza max. del battente

2500 mm

tensione del motore

230 V

Produttore

CENTR.750 SB contenitore elettrico 0,75 litri materiali alta qualità uso professionale elettrico