Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA107720
Cod. Produttore
107720
Cod. EAN
8055195002959

Informazioni di prodotto

CENTR.750 CBAC LT.0,75
Presentiamo il CENTR.750 CBAC LT.0,75, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le vostre esigenze elettriche. Questo articolo è realizzato con materiali selezionati per garantire durata e prestazioni ottimali. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni nel settore elettrico. Con un design funzionale e un'attenzione ai dettagli, il CENTR.750 CBAC LT.0,75 rappresenta un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e efficienza. Descrizione del produttore: Presentiamo il CENTR.750 CBAC LT.0,75, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le vostre esigenze elettriche. Questo articolo è realizzato con materiali selezionati per garantire durata e prestazioni ottimali. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni nel settore elettrico. Con un design funzionale e un'attenzione ai dettagli, il CENTR.750 CBAC LT.0,75 rappresenta un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e efficienza.

larghezza max. del battente

1800 mm

tensione del motore

230 V

Produttore

CENTR.750 CBAC contenitore elettrico 0,75 litri alta qualità e versatilità settore elettrico