Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE789400
Cod. Produttore
VE789400
Cod. EAN
8007951132271

Informazioni di prodotto

CELO TERMO DA INCASSO 2 MOD. 230V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato da incasso con manopola di dimensioni compatte (2 moduli) e alimentazione da rete elettrica. L'impostazione della temperatura desiderata si effettua mediante la comoda manopola frontale mentre la selezione del modo di funzionamento (condizionamento, spento o riscaldamento) avviene tramite il selettore posto sotto la manopola. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili e i frontalini di colore bianco e grigio antracite, a parte è possibile acquistare il frontalino color argento. Grazie al Kit ad hoc, acquistabile separatamente, è possibile adattare il prodotto anche alla linea BTICINO Living Now®.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

40 mm

Tipologia

On/off

altezza

40 mm

profondità

42 mm

collegamento

Altro

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

IV

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 35 °C

Valore differenziale

0,3 ... 0,3 K

Produttore

Termostato da incasso 2 moduli 230V con manopola regolazione temperatura per riscaldamento e condizionamento