› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Cella segregazione vuota 600x200mm per quadri elettrici

Cod. Rexel BTI91850/6CV
Cod. Produttore 91850/6CV
Cod. EAN 8012199801186

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x200 mm
  • Tipo: Cella segregazione vuota
  • Applicazione: Segregazione lato barre
  • Serie: MAS
  • Quantità consigliata: 2

Descrizione del prodotto

Kit di fissaggio in metallo progettato per applicazioni elettriche, specificamente realizzato come cella di segregazione vuota per una gestione ordinata e sicura degli impianti. La struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, facilitando l’organizzazione e la separazione dei componenti elettrici all’interno di quadri e armadi. Adatto per installazioni professionali che richiedono materiali affidabili e di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cella segregazione vuota per segregazione lato barre 600x200mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Kit di fissaggio

Adatto per armadi di larghezza

725 mm

materiale

Metallo

Serie

MAS

Cella segregazione vuota 600x200mm per quadri elettrici