› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Cella segregazione MAS forma 4B H altezza 200mm per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI91850/2CE
Cod. Produttore 91850/2CE
Cod. EAN 8012199801407

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Tipo: Cella di segregazione
  • Applicazione: Interruttori
  • Serie: MAS
  • Forma: 4B

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La cella di segregazione BTI91850/2CE è un componente metallico progettato per l'installazione in quadri elettrici, specificamente nella configurazione a forma 4b. Realizzata in metallo resistente, questa cella garantisce un'efficace separazione e protezione dei componenti interni, assicurando sicurezza e ordine nell'allestimento degli impianti elettrici. La struttura è studiata per supportare correnti elevate fino a 6300 A con altezze variabili (200, 300 e 400 mm) a seconda delle esigenze di installazione. I dettagli costruttivi, come le aperture e i supporti, facilitano il montaggio e la gestione dei cavi, ottimizzando la funzionalità e la durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cella di segregazione per interruttori altezza 200mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

MAS

Cella segregazione MAS forma 4B H altezza 200mm per impianti elettrici