Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT15263
Cod. Produttore
CCT15263
Cod. EAN
3606489524654

Informazioni di prodotto

Cella del sensore di luce esterna analogica Acti 9

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di luce analogico per esterni Per interruttori crepuscolari IC2000p+, IC2000 e IC100 Per applicazioni e installazioni esterne Intervallo di luminosità: 2-2000 Lux Lunghezza del cavo: max. 50 m Grado di protezione: IP55

prodotto Sustainable

Si

larghezza

48 mm

Tipologia

Fotocellula

altezza

95 mm

profondità

45 mm

Serie

IC

Produttore

Cella sensore luce esterna analogica IP55 per interruttori crepuscolari IC100 IC2000

€ 53,99 x 1 pz.
(pz.)