Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCBS3060
Cod. Produttore
PCBS3060
Cod. EAN
8015646793287

Informazioni di prodotto

CELLA CIECA H=300MM L=600MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PCBS3060 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Cella cieca per segregazioni

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

300 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

600 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

CELLA CIECA H 300MM L 600MM