Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCBS2060
Cod. Produttore
PCBS2060
Cod. EAN
8015646793263

Informazioni di prodotto

CELLA CIECA H=200MM L=600MM

Documentazione tecnica

La cella cieca TUPCBS2060 è un elemento versatile e funzionale, progettata per garantire prestazioni eccellenti in vari contesti elettrici. Con un'altezza di 200 mm e una lunghezza di 600 mm, questa cella si adatta perfettamente a diverse applicazioni. Realizzata con materiali di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo. La sua struttura è ideale per ottimizzare gli spazi e mantenere un aspetto ordinato negli impianti elettrici, rendendola una scelta ideale per professionisti del settore.

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

200 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

600 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

CELLA CIECA H 200MM L 600MM