Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCBS1080
Cod. Produttore
PCBS1080
Cod. EAN
8015646793300

Informazioni di prodotto

CELLA CIECA H=100MM L=800MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PCBS1080 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Cella cieca per segregazioni

per suddivisione interna forma 4a

larghezza

800 mm

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 2b

colore

naturale

forma costruttiva

kit di montaggio

materiale

acciaio

per suddivisione interna forma 2a

altezza

100 mm

per suddivisione interna forma 4b

per suddivisione interna forma 3b

Produttore

ABB

CELLA CIECA H 100MM L 800MM