›

CDVENTO SAVING LED 7W E14 3K

Cod. Rexel BE56922
Cod. Produttore 56922
Cod. EAN 8002219747716

Informazioni principali

  • Potenza: 7W
  • Attacco: E14
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo: LED
  • Serie: CDVENTO SAVING
  • Uso: domestico e lavoro
  • Efficienza: risparmio energetico
  • Marca: Beghelli SPA

Descrizione del prodotto

CDVENTO SAVING LED 7W E14 3KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: CDVENTO SAVING LED 7W E14 3KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

flusso luminoso effettivo

700

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

angolo di irraggiamento

200

diametro

38 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

CDVENTO SAVING LED 7W E14 3K