Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCDM24CS
Cod. Produttore
XCDM24CS
Cod. EAN
8017963040808

Informazioni di prodotto

Modulo con 24 diodi passanti
CDM24CS Modulo con 24 diodi passanti

tensione di dimensionamento

100 V

corrente di dimensionamento

1 A

profondità

65 mm

larghezza

71 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm