Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCDM24CC
Cod. Produttore
XCDM24CC
Cod. EAN
8017963024662

Informazioni di prodotto

Modulo con 24 diodi catodo comune
CDM24CC Modulo con 24 diodi catodo comune

tensione di dimensionamento

220 V

profondità

65 mm

larghezza

137 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm