Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tensione di dimensionamento
220 V
profondità
65 mm
larghezza
137 mm
altezza
93 mm
esecuzione collegamento elettrico, lato campo
raccordo a vite
grado di inquinamento
2
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te