Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCDM16CS
Cod. Produttore
XCDM16CS
Cod. EAN
8017963040792

Informazioni di prodotto

Modulo con 16 diodi passanti
CDM16CS Modulo con 16 diodi passanti

tensione di dimensionamento

100 V

corrente di dimensionamento

1 A

profondità

65 mm

larghezza

50 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

Produttore

CDM16CS 16.DIODI.SINGOLI.PAS