Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCDM16CC
Cod. Produttore
XCDM16CC
Cod. EAN
8017963024648

Informazioni di prodotto

Modulo con 16 diodi catodo comune
CDM16CC Modulo con 16 diodi catodo comune

tensione di dimensionamento

220 V

profondità

65 mm

larghezza

92 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm