Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCDM16AC
Cod. Produttore
XCDM16AC
Cod. EAN
8017963024631

Informazioni di prodotto

Modulo con 16 diodi anodo comune
CDM16AC Modulo con 16 diodi anodo comune

tensione di dimensionamento

220 V

profondità

65 mm

larghezza

92 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm