Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCDM08CS
Cod. Produttore
XCDM08CS
Cod. EAN
8017963040297

Informazioni di prodotto

Modulo con 8 diodi passanti
CDM08CS Modulo con 8 diodi passanti

tensione di dimensionamento

100 V

corrente di dimensionamento

1 A

profondità

60 mm

larghezza

25 mm

altezza

76 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

Produttore

CDM08CS 8..DIODI.SINGOLI.PAS