Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCDM08CC
Cod. Produttore
XCDM08CC
Cod. EAN
8017963024624

Informazioni di prodotto

Modulo con 8 diodi catodo comune
CDM08CC Modulo con 8 diodi catodo comune

tensione di dimensionamento

220 V

profondità

65 mm

larghezza

45 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

Produttore

CDM08CC 8..DIODI.CATODO.COMU