Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCDM08AC
Cod. Produttore
XCDM08AC
Cod. EAN
8017963024617

Informazioni di prodotto

Modulo con 8 diodi anodo comune
CDM08AC Modulo con 8 diodi anodo comune

tensione di dimensionamento

220 V

profondità

65 mm

larghezza

45 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

Produttore

CDM08AC 8..DIODI.ANODO.COMUN