Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
potenza della lampada
20,1 W
attacco lampada
GX10
flusso luminoso
860 lm
Temperatura di colore correlata
3000 K
Angolo del fascio luminoso
36 GRADO
lunghezza totale
62,5 mm
Indice di resa cromatica CRI
80-89 (classe 1B)
diametro
50 mm
adatto per alimentatore elettronico
efficienza luminosa della lampada
50 LUMEN_WATT
protezione UV
tipo di riflettore
Vetro rivestito in alluminio
intensità luminosa
2100 cd
Posizione di funzionamento
A scelta
Accenditore esterno necessario
alimentatore esterno necessario
materiale del bruciatore
Ceramica
colore della luce
830
colore della luce secondo EN 12464-1
Caldo <3300 K
durata di vita nominale media
15000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
21 KILOWATTORA
Designazione della lampada
MR16
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
G
Massima tensione di lavoro
90 ... 100 V
Serie
MASTERColour CDM Rm Elite Mini
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te