Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCDMRM2025
Cod. Produttore
CDMRM2025
Cod. EAN
8718291203018

Informazioni di prodotto

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini - Halogen metal halide reflector lamp - Consumo energetico: 20.1 W - Classe di efficienza energetica: G

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Lampada con riflettore a scarica miniaturizzata ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente, che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

potenza della lampada

20,1 W

attacco lampada

GX10

flusso luminoso

2400 lm

Temperatura di colore correlata

3000 K

Angolo del fascio luminoso

22 GRADO

lunghezza totale

62,5 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

50 mm

adatto per alimentatore elettronico

efficienza luminosa della lampada

53 LUMEN_WATT

protezione UV

tipo di riflettore

Vetro rivestito in alluminio

intensità luminosa

4000 cd

Posizione di funzionamento

A scelta

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Ceramica

colore della luce

830

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo <3300 K

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

21 KILOWATTORA

Designazione della lampada

MR16

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

90 ... 100 V

Serie

MASTERColour CDM Rm Elite Mini

Produttore

CDM-RM ELITE MINI 20W/830 GX10 MR16