Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCDIN4
Cod. Produttore
XCDIN4
Cod. EAN
8017963029063

Informazioni di prodotto

Gancio in alluminio con molla in acciaio per guida TH35
CDIN-4 Gancio in alluminio con molla in acciaio per guida TH35

larghezza

35 mm

altezza

48 mm

profondità

8.5 mm

tipo di accessori

staffa di fissaggio