Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Utensili e Connettori Fotovoltaici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCCV03
Cod. Produttore
CCV03
Cod. EAN
8017963151092

Informazioni di prodotto

Cacciavite 2,5
CCV/2,5 Cacciavite 2,5

larghezza della lama

2.5 mm

spessore della lama

0.4 mm

lunghezza della lama

75 mm

lunghezza totale

160 mm

isolato

dispositivo di serraggio

esecuzione

doppio angolo retto

esecuzione dell'impugnatura

bicomponente

Produttore

Cacciavite 2,5 mm punta piatta utensile manuale precisione elettricista