Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCCM16SV
Cod. Produttore
XCCM16SV
Cod. EAN
8017963054607

Informazioni di prodotto

Porta componenti 16 poli passanti singoli
CCM16SV Porta componenti 16 poli passanti singoli

numero di poli

16

tensione di dimensionamento

100 V

profondità

66 mm

larghezza

47 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

connettore piatto

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

Produttore

CCM16SV 16.PORTACOMPON.MORSE