Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1248520000
Cod. Produttore
1248520000
Cod. EAN
4050118038903

Informazioni di prodotto

CC DIA 30/4.2 MC NE WS

Documentazione tecnica

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

lunghezza

30 mm

larghezza

30 mm

altezza

30 mm

Serie

ClipCard