Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
autoadesivo
colore
nero
larghezza
15 mm
lunghezza
27 mm
altezza
0.2 mm
Serie
ClipCard
Cod. Rexel: WD1011410000 Cod. Produttore: 1011410000 Cod. EAN: 4032248717781
Cod. Rexel: WD1568241523 Cod. Produttore: 1568241523 Cod. EAN: 4008190047481
Cod. Rexel: WD1568241511 Cod. Produttore: 1568241511 Cod. EAN: 4008190104184
Cod. Rexel: WD1568241508 Cod. Produttore: 1568241508 Cod. EAN: 4008190007553
Cod. Rexel: WD1568241505 Cod. Produttore: 1568241505 Cod. EAN: 4008190080082
Cod. Rexel: WD1568241502 Cod. Produttore: 1568241502 Cod. EAN: 4008190016128
Cod. Rexel: LE038215 Cod. Produttore: 038215 Cod. EAN: 3245060382155
Cod. Rexel: LE038214 Cod. Produttore: 038214 Cod. EAN: 3245060382148
Cod. Rexel: LE038213 Cod. Produttore: 038213 Cod. EAN: 3245060382131
Cod. Rexel: LE038212 Cod. Produttore: 038212 Cod. EAN: 3245060382124
Cod. Rexel: LE038211 Cod. Produttore: 038211 Cod. EAN: 3245060382117
Cod. Rexel: LE038210 Cod. Produttore: 038210 Cod. EAN: 3245060382100
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te