Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCI110
Cod. Produttore
CI110
Cod. EAN
8017963104005

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 2.5mm2, 2+2, 1-piano, colore blu
CBR.2(Ex)i Morsetto a vite 2.5mm2, 2+2, 1-piano, colore blu

corrente nominale In

24 A

tensione di dimensionamento

800 V

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

larghezza/dimensione modulare

5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

lunghezza

43 mm

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

blu

Produttore

Morsetto a vite 2,5mm² 2+2 poli 1 piano colore blu per cablaggio elettrico