Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXBTZ9681
Cod. Produttore
XBTZ9681
Cod. EAN
3389110783506

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAVO XBT NANO-MICRO-PREM. 5M
  • Lunghezza: 5 metri
  • Connettori: mini-DIN 8 vie / SUB-D 25 vie
  • Protocollo: RS 485 Modbus/Uni-TE
  • Compatibilità: PLC Twido, Modicon
  • Serie: Harmony XBT N, R, RT
  • Tipo: Accessorio Magelis XBTZ
  • Collegamento: seriale diretto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo accessorio Magelis XBTZ è un cavo RS 485 per il collegamento seriale Modbus/Uni-TE. È dotato di un connettore mini-DIN femmina a 8 vie a un'estremità e di un connettore SUB-D a 25 vie all'altra estremità. È lungo 5 metri. Consente la connessione diretta tra i terminali Magelis XBT e i PLC. È compatibile con i PLC Twido, Modicon Nano, Modicon TSX Micro e Modicon Premium.

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Connettore tondo

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Harmony XBT N / R / RT