Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXBTZ968
Cod. Produttore
XBTZ968
Cod. EAN
3389110201543

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XBT N, R, RT
  • Lunghezza cavo: 2,5 m
  • Connettore 1: mini-DIN 8 vie femmina
  • Connettore 2: SUB-D 25 vie
  • Compatibile con: PLC Twido, Modicon
  • Protocollo: RS 485 Modbus/Uni-TE
  • Tipo collegamento: seriale
  • Uso: collegamento terminali Magelis

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo accessorio Magelis XBTZ è un cavo RS 485 per il collegamento seriale Modbus/Uni-TE. È dotato di un connettore mini-DIN femmina a 8 vie a un'estremità e di un connettore SUB-D a 25 vie all'altra estremità. È lungo 2,5 metri. Consente la connessione diretta tra i terminali Magelis XBT e i PLC. È compatibile con i PLC Twido, Modicon Nano, Modicon TSX Micro e Modicon Premium.

funzione

Estensione PLC

lunghezza

2,5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Connettore tondo

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

Serie

Harmony XBT N / R / RT