› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

CAVO UTP CAT6 LSZH C9882KU/6

Cod. Rexel BTI032871
Cod. Produttore 032871

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo UTP CAT6
  • Materiale: LSZH
  • Codice prodotto: C9882KU/6
  • Serie: BTI032871
  • Categoria: Cat6
  • Applicazione: Reti dati
  • Protezione: Non specificata
  • Uso: Industriale e commerciale

Descrizione del prodotto

Il prodotto BTI032871 è un accessorio elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali selezionati, offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua forma ergonomica facilita l'installazione e l'uso, mentre il design compatto permette un'ottimizzazione dello spazio. Questo accessorio è compatibile con diversi sistemi elettrici, assicurando una connessione sicura e affidabile. Grazie alla sua versatilità, è adatto per molteplici applicazioni, garantendo sempre risultati affidabili. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo prodotto è conforme agli standard di qualità e prestazione richiesti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto BTI032871 è un accessorio elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali selezionati, offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua forma ergonomica facilita l'installazione e l'uso, mentre il design compatto permette un'ottimizzazione dello spazio. Questo accessorio è compatibile con diversi sistemi elettrici, assicurando una connessione sicura e affidabile. Grazie alla sua versatilità, è adatto per molteplici applicazioni, garantendo sempre risultati affidabili. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo prodotto è conforme agli standard di qualità e prestazione richiesti nel settore elettrico.
CAVO UTP CAT6 LSZH C9882KU/6