Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di conduttori
1
sezione del conduttore
2,5
Imballo
Matassa
colore
Giallo/Verde
Terra
Cavo Colore 825
Giallo Verde
Cavo Isolamento 826
450/750 V
Cavo Applicazione 827
Energia
Cavo Euro Classe 831
Eca
Cavo Tipo Imballo 832
Matassa 100 mt 100
Cavo Posa 833
Fissa
Cavo Rigidità 834
Flessibile
Tipo cavo
H07VK
Indice CPR
2
Compatibilità CPR
CPR Compatibile senza riferimenti
Codice colore Cavo
GV
Descrizione Colore
Indice confezionamento
M
Campo Applicazione
Indice Euroclasse
E
Euroclasse
Codice V isolamento Cavo
4
Tensione Isolamento Cavo
Indice Posa
F
Tipo Posa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
Cod. Rexel: 9ARE4E4X-4X16B Cod. Produttore: ARE4E4X-4X16B Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16R1X120B Cod. Produttore: 390010001450799 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X95B Cod. Produttore: 390020001431399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X300B Cod. Produttore: 390020001491375 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X240B Cod. Produttore: 390020001481399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X120B Cod. Produttore: 390020001451399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 9H05ZK1X1ARF5 Cod. Produttore: 80050001190945 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 9H05ZK1X075BSM Cod. Produttore: H05ZK0,75BS Cod. EAN:
Cod. Rexel: 9H05ZK1X075BNF6 Cod. Produttore: H05ZK0,75BSSF Cod. EAN:
Cod. Rexel: 9H05ZK1X075BNM Cod. Produttore: H05ZK0,75BN Cod. EAN:
Cod. Rexel: 9H05ZK1X075BSF6 Cod. Produttore: H05ZK0,75BSF Cod. EAN:
Cod. Rexel: 9H05ZK1X050BLM Cod. Produttore: H05Z-K 0,50BL Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te