Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032754
Cod. Produttore
032754

Informazioni di prodotto

  • Categoria: CAT6
  • Tipo cavo: U/UTP
  • Materiale: LSZH
  • Sezione conduttore: AWG23
  • Lunghezza: 305 metri
  • Serie: LE032754
  • Fumo zero: Sì
  • Uso: Reti dati
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Il cavo U/UTP CAT6 LSZH AWG23 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni di rete. Con una lunghezza di 305 metri, questo cavo è ideale per installazioni professionali e domestiche, offrendo una trasmissione dati veloce e affidabile. La sua costruzione in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) lo rende particolarmente adatto per ambienti sensibili, riducendo il rilascio di fumi tossici in caso di incendio. La classificazione AWG23 indica una buona capacità di conduzione, mentre la categoria 6 assicura compatibilità con le più recenti tecnologie di rete. Questo cavo è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie connessioni di rete.

categoria

6

€ Classe

Dca

colore

Blu

AWG

23

Posa

IN

Imballo (mt.)

305

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Armato

No

Marchio

Bticino