Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
sezione nominale del conduttore
0,25 mm²
marcatura filo
Colore
resistente alla fiamma
Secondo IEC/EN 60332-3-24
elemento ritorto
Coppie
colore del rivestimento
Blu
categoria
6A
diametro del conduttore
0,56 mm
schermatura tramite elemento ritorto
Film
classe del conduttore
Classe 1 = monofilo
numero di elementi del trefolo
4
sezione AWG
23
numero di fili
8
senza alogeni secondo IEC 60754-2
senza fumo secondo IEC 61034-2
diametro esterno circa
8,1 mm
senza fumo secondo EN 61034-2
valore NPV
76 %
senza alogeni secondo EN 60754-1/2
Superficie conduttore
Lucido
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo
S1
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6
a1
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa
32,4 mm
Specifica isolamento fili
Polietilene (PE)
Specifica materiale mantello
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
0 ... 50 °C
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-20 ... 60 °C
Serie
Actassi for Europe
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te